Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN RM275 ciocan din piele brută din lemn de esență tare 1 1/2 lb | AE3BZX 5C554

VAUGHAN RM275 ciocan din piele brută din lemn de esență tare 1 1/2 lb

În stoc
Articol: AE3BZX Model: RM275Crucea Ref: 5C554
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
€132.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de piele brută
Diametrul feței2.75 "
Mânerhicori
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialullemn de esență tare
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului5"
Materialul capuluiBici
Greutatea capului24 uncie
Lungime totală13.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipBici

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS4205008000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul fețeiMânerTipManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiPreț
VAUGHAN BM100 ciocan Hickory/alama 12 uncii 10 in | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"hicori-hicori2"Alamă12 uncie€82.12
VAUGHAN CM150 ciocan cupru 1 1/2 lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "LemnCuprulemn de esență tare3.5 "Cupru24 uncie-
RFQ
VAUGHAN CM200 ciocan cupru 3 1/2 lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"LemnCuprulemn de esență tare4"Cupru56 uncie-
RFQ
VAUGHAN RM150 ciocan din piele brută, mâner din lemn de esență tare, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "hicoriBicilemn de esență tare3.25 "Bici6 uncie€67.14
VAUGHAN RM200 Mallet din piele brută | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"hicoriBicilemn de esență tare3.875 "Bici12 uncie€93.10
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/alama 60 uncii 13 inch | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--lemn de esență tare4"Alamă60 uncie€175.39
VAUGHAN BM150 ciocan din alamă 11 inch lungime unealtă standard | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--lemn de esență tare3.5 "Alamă32 uncie€123.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN RM275 ciocan din piele brută din lemn de esență tare 1 1/2 lb
€132.68 /unitate