Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/alama 60 uncii 13 inch | AF7XGK 22UZ62

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/brass 60 Ounce 13 Inch

În stoc
Articol: AF7XGK Model: BM200Crucea Ref: 22UZ62
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
€175.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolciocan de lemn
Diametrul feței2"
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialullemn de esență tare
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului4"
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului60 uncie
Lungime totală13 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205206000

Detalii produs:

    • Sfat înlocuibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul fețeiMânerTipManipulați materialulLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiPreț
VAUGHAN BM100 ciocan Hickory/alama 12 uncii 10 in | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"hicori-hicori2"Alamă12 uncie€82.12
VAUGHAN CM150 ciocan cupru 1 1/2 lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "LemnCuprulemn de esență tare3.5 "Cupru24 uncie-
RFQ
VAUGHAN CM200 ciocan cupru 3 1/2 lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"LemnCuprulemn de esență tare4"Cupru56 uncie-
RFQ
VAUGHAN RM150 ciocan din piele brută, mâner din lemn de esență tare, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "hicoriBicilemn de esență tare3.25 "Bici6 uncie€67.14
VAUGHAN RM275 ciocan din piele brută din lemn de esență tare 1 1/2 lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "hicoriBicilemn de esență tare5"Bici24 uncie€132.68
VAUGHAN RM200 Mallet din piele brută | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"hicoriBicilemn de esență tare3.875 "Bici12 uncie€93.10
VAUGHAN BM150 ciocan din alamă 11 inch lungime unealtă standard | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--lemn de esență tare3.5 "Alamă32 uncie€123.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/brass 60 Ounce 13 Inch
€175.39 /unitate