Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEE GEE 82160-6 Termometru cu cadran de sol | AF6VNV 20KL36

VEE GEE 82160-6 Termometru cu cadran de sol

În stoc
Articol: AF6VNV Model: 82160-6Crucea Ref: 20KL36
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
€40.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran de sol
Acuratete+/- 2%
Cauza MaterialAluminiu
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei6"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9025198080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VEE GEE 82160-6 Termometru cu cadran de sol
€40.11 /unitate