Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 161153 Rolă de bandă cu cârlig, 2 inchi, albă | AA6UTL 15A775

VELCRO 161153 Rolă de bandă cu cârlig, 2 inch, albă

În stoc
Element: AA6UTL Model: 161153Crucea Ref: 15A775

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€113.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriAlb
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig
Lungime25 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Profil scăzut, rezistență superioară la forfecare

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 189867 Rolă de bandă buclă 2 inch albă | AA6UTM 15A776 189867Alb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€159.88
VELCRO .500QTK/12.5 bandă 1/2 inch neagră | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Negru37.5ftTăiați la lungime14 psi1 / 2 "€37.76
VELCRO 120930 Cârlig reînchis la 1 inch lungime 25 yard negru | AE4DFL 5JLG5 120930Negru25 de ani.Tăiați la lungime14 psi1"€104.19
VELCRO 90648 Element de fixare reînchis Verde 18 picioare Lungime PK6 | AH6YED 36LM80 90648Verde75ftsul2 psi1 / 2 "€98.17
VELCRO 90633 Element de fixare reînchis Verde 75 picioare Lungime PK6 | AH6YEE 36LM81 90633Verde75ftsul2 psi2"€125.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 161153 Rolă de bandă cu cârlig, 2 inch, albă
€113.12 /unitate