Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 120930 Cârlig reînchis la 1 inch lungime 25 yard negru | AE4DFL 5JLG5

VELCRO 120930 Cârlig reînchis L 1 inch Lungime 25 Yard Negru

În stoc
Element: AE4DFL Model: 120930Crucea Ref: 5JLG5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€104.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv acrilic
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig
Lungime25 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Temperatură ridicată, rezistență ridicată, sensibil la presiune, nailon de lungă durată

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 161153 Rolă de bandă cu cârlig, 2 inchi, albă | AA6UTL 15A775 161153Alb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€113.12
VELCRO 189867 Rolă de bandă buclă 2 inch albă | AA6UTM 15A776 189867Alb25 de ani.Tăiați la lungime14 psi2"€159.88
VELCRO .500QTK/12.5 bandă 1/2 inch neagră | AA6UUH 15A799 .500QTK / 12.5Negru37.5ftTăiați la lungime14 psi1 / 2 "€37.76
VELCRO 90648 Element de fixare reînchis Verde 18 picioare Lungime PK6 | AH6YED 36LM80 90648Verde75ftsul2 psi1 / 2 "€98.17
VELCRO 90633 Element de fixare reînchis Verde 75 picioare Lungime PK6 | AH6YEE 36LM81 90633Verde75ftsul2 psi2"€125.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 120930 Cârlig reînchis L 1 inch Lungime 25 Yard Negru
€104.19 /unitate