Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Curea VELCRO 1X12KVVS Neagră 1x12 inch - Pachet De 10 | AA6UTU 15A786

VELCRO 1X12KVVS Curea Neagră 1x12 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AA6UTU Model: 1X12KVVSCrucea Ref: 15A786

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€101.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea Cinch
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime1"
ModelaCurea
Forța de forfecare14 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Curea Cinch, extensibilă, reglabilă, cu cataramă din plastic

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Curea VELCRO 1X24KVVS Neagră 1x24 inch - Pachet De 10 | AA6UTT 15A785 1X24KVVS2"1"€117.04
VELCRO 2X16KPSTRAP Curea Cinch Curea Pentru Paleti Negru - Pachet De 10 | AA6UTZ 15A791 2X16KPSTRAP16ft2"€259.84
Curele VELCRO 2X23KPSTRAP Negru - Pachet De 10 | AA6UUA 15A792 2X23KPSTRAP23ft2"€332.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 1X12KVVS Curea Neagră 1x12 inch - Pachet de 10
€101.52 /unitate