Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 90081 Bandă 3/4 In x 5 Yard Negru | AE4DEG 5JLD8

VELCRO 90081 Bandă 3/4 In x 5 Yard Neagră

În stoc
Element: AE4DEG Model: 90081Crucea Ref: 5JLD8
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
€57.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime5 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Sensibil la presiune, pentru suprafete netede

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
VELCRO 90082 Bandă 3/4 In x 5 Yard Albă | AE4DEF 5JLD7 90082Alb3 / 4 "€57.97
VELCRO 90198 W 2 inch lungime 5 yard alb | AE4DEJ 5JLE0 90198Alb2"€110.39
VELCRO 90197 W 2 inch Lungime 5 Yard Negru | AE4DEK 5JLE1 90197Negru2"€110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 90081 Bandă 3/4 In x 5 Yard Neagră
€57.97 /unitate