Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 90197 W 2 inch Lungime 5 Yard Negru | AE4DEK 5JLE1

VELCRO 90197 W 2 inch Lungime 5 Yard Negru

În stoc
Element: AE4DEK Model: 90197Crucea Ref: 5JLE1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€110.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime5 de ani.
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare14 psi
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: rezistent la apa, nailon de lunga durata, pentru interior si exterior

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
VELCRO 90082 Bandă 3/4 In x 5 Yard Albă | AE4DEF 5JLD7 90082Alb3 / 4 "€57.97
VELCRO 90081 Bandă 3/4 In x 5 Yard Negru | AE4DEG 5JLD8 90081Negru3 / 4 "€57.97
VELCRO 90198 W 2 inch lungime 5 yard alb | AE4DEJ 5JLE0 90198Alb2"€110.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 90197 W 2 inch Lungime 5 Yard Negru
€110.39 /unitate