Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 inch - Pachet De 5 | AF2BTH 6PXV8

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 inch - Pachet de 5

În stoc
Element: AF2BTH Model: 90800Crucea Ref: 6PXV8
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
€10.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile
Tip adezivAdeziv cauciuc
Material de susținereNailon
CuloriGri
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime4"
ModelaDreptunghi
Forța de forfecare25 psi
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: cârlig și buclă turnate agresiv, adeziv rezistent la apă și UV pentru utilizare în interior/exterior

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelaForța de forfecareLăţimePreț
VELCRO 197579 cârlig reînchis diametru 3/8 alb - pachet de 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Alb25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€54.51
VELCRO 197578 Reînchidere Lp Diametru 3/8 Alb - Pachet De 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Alb25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€54.51
VELCRO 183264 Cârlig reînchis cu diametru 3/8 negru - Pachet De 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Negru25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€54.51
VELCRO 196334 Reînchidere Lp Diametru 3/8 Negru - Pachet De 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Negru25 de ani.Dots14 psi3 / 8 "€54.51
VELCRO 192268 Cârlig reînchis diametru 1/2 alb - Pachet De 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Alb25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€58.48
VELCRO 192245 Reînchidere Lp Diametru 1/2 Alb - Pachet De 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Alb25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€58.48
VELCRO 194122 Cârlig reînchis diametru 1/2 negru - Pachet De 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Negru25 de ani.Dots14 psi1 / 2 "€58.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELCRO 90800 Gri ​​1x4 inch - Pachet de 5
€10.16 /unitate