Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30197 Deconectare tată roșu 22 - 18 AWg Pk 10 | AF7HPW 21DH01

VELVAC 30197 Deconectare tată roșu 22 - 18 AWg Pk 10

În stoc
Articol: AF7HPW Model: 30197Crucea Ref: 21DH01
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
€23.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.062 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon / poliolefină termocontractabilă
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiArticolLungime totalăGama de sârmăPreț
VELVAC 30187 Deconectare mamă roșu 22 - 18 AWg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "RoșuFemeie Deconectare1.45 "22-18 AWG€21.63
VELVAC 30387 Femeie Deconectare Albastru 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "AlbastruFemeie Deconectare1.45 "16-14 AWG€21.61
VELVAC 30397 Deconectare tată Albastru 16 - 14 AWg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "AlbastruMasculin Deconectare1.35 "16-14 AWG€21.40
VELVAC 30497 Deconectare tată galben 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "GalbenMasculin Deconectare1.75 "12-10 AWG€24.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30197 Deconectare tată roșu 22 - 18 AWg Pk 10
€23.79 /unitate