Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 30424 Termocontractabil Hd Spade Galben 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17

VELVAC 30424 Termocontractabil Hd Spade Galben 12 - 10awg Pk10

În stoc
Articol: AF7HQN Model: 30424Crucea Ref: 21DH17
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
€21.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon / poliolefină
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.6 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPreț
VELVAC 30122 Termocontractabil Hd Spade Red 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPQ 21DG95 30122Roșu1.35 "#622-18 AWG€18.60
VELVAC 30124 Termocontractabil Hd Spade Red 22 - 18 AWg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124Roșu1.25 "#1022-18 AWG€20.36
VELVAC 30324 Termocontractabil Hd Spade Blue 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Albastru1.25 "#1016-14 AWG€21.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 30424 Termocontractabil Hd Spade Galben 12 - 10awg Pk10
€21.31 /unitate