Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37414 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNU 21DG75

VELVAC 37414 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10

În stoc
Articol: AF7HNU Model: 37414Crucea Ref: 21DG75
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
€23.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
Terminal inel VELVAC 3141M 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141MPolyolefin1.35 "# 6, # 8 și # 10€20.87
VELVAC 37415 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Reducere de căldură1.5 "1 / 4 "€23.76
VELVAC 37416 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Reducere de căldură1.45 "5 / 16 "€23.49
VELVAC 37417 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HNX 21DG78 37417Reducere de căldură1.5 "3 / 8 "€23.67
VELVAC 30414 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / poliolefină1.6 "#10€21.73
VELVAC 30415 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / poliolefină1.8 "1 / 4 "€23.21
VELVAC 30416 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / poliolefină1.8 "5 / 16 "€22.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37414 Terminal inel 12 - 10 AWg Pk10
€23.72 /unitate