Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 715779 Kit Oglinda Trepied Cu Cap | AB9UBH 2FAH7

VELVAC 715779 Kit Oglindă Trepied Cu Cap

În stoc
Element: AB9UBH Model: 715779Crucea Ref: 2FAH7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€130.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet oglindă trepied
MaterialOţel inoxidabil
ModelaCircular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS7009921000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 715779 Kit Oglindă Trepied Cu Cap
€130.96 /unitate