Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.140 inch | AH9CNM 39UF17

VERMONT GAGE 111114000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.140 inch

În stoc
Element: AH9CNM Model: 111114000Crucea Ref: 39UF17

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăZZ
Diametru0.14 "
finalizareaOŢEL
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Gamă0.0751 - 0.18 "
Toleranță0.0002 "
TipDu-te (Plus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaGamăToleranțăPreț
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.020 inch | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "OŢEL0.004 - 0.025 "0.0002 "€6.39
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.080 inch | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.121 inch | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.125 inch | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.126 inch | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.232 inch | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "OŢEL0.1801 - 0.281 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111137500 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.375 inch | AH9CNP 39UF19 1111375000.375 "OŢEL0.2811 - 0.406 "0.0002 "€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 111114000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.140 inch
€7.28 /unitate