Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 09016 Fierăstrău 6 inch 8 Tpi oțel/polipropilenă | AB8AGM 24Z432

HYDE 09016 Fierăstrău 6 inch 8 Tpi Oțel/polipropilenă

În stoc
Element: AB8AGM Model: 09016Crucea Ref: 24Z432

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€14.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJab Saw
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel cu conținut ridicat de carbon
Lățimea lamei1"
FuncţieTaie gips-carton, perete, placaj și plastic
Design mânerSupramulat
Manipulați materialulPolipropilenă
Fantă0.07 "
Lungime11.5 "
Număr de bucați1
Denti pe inch8
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tăieturi la împingere și tragere, vârf ascuțit

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 09016 Fierăstrău 6 inch 8 Tpi Oțel/polipropilenă
€14.83 /unitate