Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 141143860 Class X Go Pin Gauge, 0.4386 Inch Dia, 0.00004 Inch Tolerance | CU7UZA 49PJ57

VERMONT GAGE 141143860 Clasa X Go Pin Gauge, 0.4386 inchi dia, 0.00004 inchi toleranță

În stoc
Articol: CU7UZA Model: 141143860Crucea Ref: 49PJ57

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
VERMONT GAGE ​​141100680 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0068 inchi dia, 0.00004 inci toleranță | CU7RGE 49FD57 141100680€48.17
VERMONT GAGE ​​141101520 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0152 inchi dia, 0.00004 inci toleranță | CU7RGF 49FE42 141101520€48.17
VERMONT GAGE ​​141102080 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0208 inchi dia, 0.00004 inch toleranță | CU7RGG 49FE98 141102080€48.17
VERMONT GAGE ​​141102780 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0278 inchi dia, 0.00004 inci toleranță | CU7RGH 49FF69 141102780€40.32
VERMONT GAGE ​​141102930 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0293 inchi dia, 0.00004 inci toleranță | CU7RGJ 49FF84 141102930€40.32
VERMONT GAGE ​​141103970 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0397 inchi dia, 0.00004 inch toleranță | CU7RGK 49FG89 141103970€40.32
VERMONT GAGE ​​141104090 Clasa X Go Pin Gauge, 0.0409 inch dia, 0.00004 inch toleranță | CU7RGL 49FH02 141104090€40.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 141143860 Clasa X Go Pin Gauge, 0.4386 inchi dia, 0.00004 inchi toleranță
€33.50 /unitate