Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​141225050 Pin Gage Minus NoGo Clasa X, Dimensiune 0.2505 inch | AH9DDR 39UJ46

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Clasa X, dimensiune 0.2505 inch

În stoc
Element: AH9DDR Model: 141225050Crucea Ref: 39UJ46

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăX
Diametru0.25 "
finalizareaCromat
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Gamă0.1801 - 0.281 "
Toleranță0"
TipNoGo (Minus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruGamăPreț
VERMONT GAGE ​​141225500 Pin Gage Minus NoGo Clasa X, Dimensiune 0.2550 inch | AH9DDT 39UJ47 1412255000.255 "0.1801 - 0.281 "€31.41
VERMONT GAGE ​​141231650 Pin Gage Minus NoGo Clasa X, Dimensiune 0.3165 inch | AH9DDU 39UJ48 1412316500.316 "0.2811 - 0.406 "€31.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 141225050 Pin Gage Minus NoGo Clasa X, dimensiune 0.2505 inch
€31.41 /unitate