Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361123530 NoGo Ring Gage, reglabil, #12-28 Unf, 2A | AE8JUZ 6DHY6

VERMONT GAGE 361123530 NoGo Ring Gage, reglabil, #12-28 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JUZ Model: 361123530Crucea Ref: 6DHY6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€181.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1"
Grosimea totală1 / 4 "
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet# 12-28
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361123540 NoGo Ring Gage, #12-28 Unf, 3A, oțel | BH2PPT 361123540Ring Gage€144.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361123530 NoGo Ring Gage, reglabil, #12-28 Unf, 2A
€181.12 /unitate