Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWD 6DJA8

VERMONT GAGE 361137530 Indicator de inel NoGo, reglabil, 7/16-20 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JWD Model: 361137530Crucea Ref: 6DJA8
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
€188.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.1-3/4 "
Grosimea totală7 / 16 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet7 / 16-20
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361137540 NoGo Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Steel | BH2PUC 361137540Ring Gage€151.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361137530 Indicator de inel NoGo, reglabil, 7/16-20 Unf, 2A
€188.37 /unitate