Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​361158010 Go Ring Gage, reglabil, 7/8-14 Unf, 2A | AE8JXK 6DJE7

VERMONT GAGE 361158010 Go Ring Gage, reglabil, 7/8-14 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JXK Model: 361158010Crucea Ref: 6DJE7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-3/16 "
Grosimea totală9 / 16 "
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361158020 Go Ring Gage, 7/8-14 Unf, 3A, oțel | BH2QEA 361158020Ring Gage€251.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361158010 Go Ring Gage, reglabil, 7/8-14 Unf, 2A
€315.89 /unitate