Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​362129530 Calibre inel filetat, dimensiune filet M12 x 1.50, Go/No-Go Plus/Minus, Clasa de filet 6G | CU7RCM 413K13

VERMONT GAGE 362129530 Threaded Ring Gauge, M12 x 1.50 Thread Size, Go/No-Go Plus/Minus, 6G Thread Class

În stoc
Articol: CU7RCM Model: 362129530Crucea Ref: 413K13

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€484.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE ​​361142050 Calibre cu inel filetat, dimensiune 1/2 inch - dimensiune filet 28, Go/No-Go Plus/Minus, clasa filet 2A | CU7RCG 413N58 361142050Ecartament€529.45
VERMONT GAGE ​​361154050 Calibre inel filetat, dimensiune 3/4 inch - dimensiune filet 20, Go/No-Go Plus/Minus, clasa de filet 2A | CU7RCH 413N66 361154050Ecartament€707.84
VERMONT GAGE ​​361163050 Calibre cu inel filetat, dimensiune 1 inch - dimensiune filet 12, Go/No-Go Plus/Minus, clasa de filet 2A, UNF | CU7RCJ 413N71 361163050Ecartament€746.17
VERMONT GAGE ​​361148050 Calibre cu inel filetat, dimensiune 5/8 inch - dimensiune filet 18, Go/No-Go Plus/Minus, clasa de filet 2A | CU7RCK 413N62 361148050Ecartament€451.63
VERMONT GAGE ​​361103550 Calibre inel filetat, dimensiune filet #1-72, Go/No-Go Plus/Minus, clasa de filet 2A, UNF | CU7RCL 413N30 361103550Ecartament€554.69
VERMONT GAGE ​​361127050 Calibre inel filetat, dimensiune 1/4 inch - dimensiune filet 28, Go/No-Go Plus/Minus, clasa de filet 2A | CU7RCN 413N47 361127050Ecartament€343.64
VERMONT GAGE ​​362101030 Calibre inel filetat, M1.6 x 0.35 Dimensiune filet, Go/No-Go Plus/Minus, Clasa de filet 6G | CU7RCP 413J98 362101030Ecartament€721.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 362129530 Threaded Ring Gauge, M12 x 1.50 Thread Size, Go/No-Go Plus/Minus, 6G Thread Class
€484.35 /unitate