Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 372124530 Go/NoGo Set mufă, M10.0-1.25 6G

În stoc
Element: AE7VUD Model: 372124530Crucea Ref: 6ATH9
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
€420.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
Clasă6g
mâner Lungime3"
MaterialOțel de scule
Lungime totală5.5 "
Dimensiune de filetM10.0 X 1.25
Tip filet6g
ToleranțăClasa X
TipGo / No Go, Taperlock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipClasămâner LungimeArticolMaterialLungime totalăDimensiune de filetTip filetPreț
VERMONT GAGE ​​372101030 Ansamblu mufă set Go/NoGo, M1.6 X 0.35 6G | AE7VTR 6ATG8 372101030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageOțel de scule2 5 / 16 "M1.6 X 0.356g€480.25
VERMONT GAGE ​​372104030 Ansamblu dop set Go/NoGo, M2.0 X 0.40 6G | AE7VTT 6ATG9 372104030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageOțel de scule2 5 / 16 "M2.0 X 0.406g€469.69
VERMONT GAGE ​​372107030 Ansamblu dop set Go/NoGo, M2.5-0.45 6G | AE7VTU 6ATH0 372107030Go / No Go, Taperlock6g1.5 "Plug GageOțel de scule2 5 / 16 "M2.5 X 0.456g€492.59
VERMONT GAGE ​​372108530 Go/NoGo Set mufă, M3.0-0.50 6G | AE7VTV 6ATH1 372108530Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageOțel de scule2.875 "M3.0 X 0.506g€453.86
VERMONT GAGE ​​372110030 Ansamblu dop set Go/NoGo, M3.5-0.60 6G | AE7VTW 6ATH2 372110030Go / No Go, Taperlock6g1.75 "Plug GageOțel de scule2.875 "M3.5 X 0.66g€452.33
VERMONT GAGE ​​372111530 Ansamblu dop set Go/NoGo, M4.0-0.70 6G | AE7VTX 6ATH3 372111530Go / No Go, Taperlock6g2"Plug GageOțel de scule3 5 / 16 "M4.0 X 0.706g€436.28
VERMONT GAGE ​​372114530 Go/NoGo Set mufă, M5.0-0.80 6G | AE7VTY 6ATH4 372114530Go / No Go, Taperlock6g2"Plug GageOțel de scule3 5 / 16 "M5.0 X 0.806g€443.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 372124530 Go/NoGo Set mufă, M10.0-1.25 6G
€420.14 /unitate