Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​531101560 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 1/64 x 3/4 inch | BH2YWD

VERMONT GAGE 531101560 Standard Cobalt Jobber Drill Blank, 1/64 x 3/4 inch size

În stoc
Articol: BH2YWD Model: 531101560
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
€9.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrill Blank

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045

Variante de produs

ProdusModelPreț
VERMONT GAGE ​​531100000 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, dimensiune 1 x 6 inch | BH2YWB 531100000€185.43
VERMONT GAGE ​​531101320 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 1/32 x 1 3/8 inch | BH2YWC 531101320€9.35
VERMONT GAGE ​​531104680 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 3/64 x 1 3/4 inch | BH2YWE 531104680€9.51
VERMONT GAGE ​​531106250 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 1/16 x 1-7/8 inch | BH2YWF 531106250€5.81
RFQ
VERMONT GAGE ​​531107810 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 5/64 x 2 inch | BH2YWG 531107810€7.01
VERMONT GAGE ​​531109370 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 3/32 x 2-1/4 inch | BH2YWH 531109370€7.01
VERMONT GAGE ​​531110940 Standard Cobalt Jobber Burill Blank, 7/64 x 2-5/8 inch | BH2YWJ 531110940€7.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 531101560 Standard Cobalt Jobber Drill Blank, 1/64 x 3/4 inch size
€9.51 /unitate