Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6850 L Mâner, 2 inchi lungime, nailon 66, negru | AC3BMU 2RCP2

80/20 6850 L Mâner, 2 inch lungime, nailon 66, negru

În stoc
Articol: AC3BMU Model: 6850Crucea Ref: 2RCP2
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
€24.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner L
CuloriNegru
Dimensiunea A1.325 "
Dimensiunea B2.041 "
Dimensiunea C1.745 "
Dimensiunea D1.445 "
Dimensiunea E0.5 "
Dimensiunea F0.54 "
Dimensiunea G0.617 "
finalizareamată
MaterialNailon 66
ProcesTurnat prin injecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6800 L Mâner, 3.5 inci lungime, zinc, gri | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "zincGri€35.33
80/20 25-6850 L Mâner, 51.84 mm lungime, nailon 66, negru | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNailon 66Negru€27.04
80/20 40-6800 L Mâner, 89.03 mm lungime, zinc, gri | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmzincGri€35.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6850 L Mâner, 2 inch lungime, nailon 66, negru
€24.90 /unitate