Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-6850 L Mâner, 51.84 mm lungime, nailon 66, negru | AE4FAX 5JRX2

80/20 25-6850 Mâner L, 51.84 mm lungime, nailon 66, negru

În stoc
Articol: AE4FAX Model: 25-6850Crucea Ref: 5JRX2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€27.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner L
CuloriNegru
Dimensiunea A33.66 mm
Dimensiunea B51.84 mm
Dimensiunea C44.32 mm
Dimensiunea D36.7 mm
Dimensiunea E12.7 mm
Dimensiunea F13.72 mm
Dimensiunea G15.67 mm
finalizareamată
MaterialNailon 66
ProcesTurnat prin injecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6850 L Mâner, 2 inchi lungime, nailon 66, negru | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nailon 66Negru€24.90
80/20 6800 L Mâner, 3.5 inci lungime, zinc, gri | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "zincGri€35.33
80/20 40-6800 L Mâner, 89.03 mm lungime, zinc, gri | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmzincGri€35.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-6850 Mâner L, 51.84 mm lungime, nailon 66, negru
€27.04 /unitate