Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-6800 L Mâner, 89.03 mm lungime, zinc, gri | AE4FAY 5JRX3

80/20 40-6800 L Mâner, 89.03 mm lungime, zinc, gri

În stoc
Articol: AE4FAY Model: 40-6800Crucea Ref: 5JRX3
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
€35.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner L
CuloriGri
Dimensiunea A56.74 mm
Dimensiunea B89.03 mm
Dimensiunea C75.82 mm
Dimensiunea D56.77 mm
Dimensiunea E17.86 mm
Dimensiunea F22.12 mm
Dimensiunea G17.48 mm
finalizareaLuciu
Materialzinc
ProcesDie Cast

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialCuloriPreț
80/20 6850 L Mâner, 2 inchi lungime, nailon 66, negru | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nailon 66Negru€24.90
80/20 6800 L Mâner, 3.5 inci lungime, zinc, gri | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "zincGri€35.33
80/20 25-6850 L Mâner, 51.84 mm lungime, nailon 66, negru | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNailon 66Negru€27.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-6800 L Mâner, 89.03 mm lungime, zinc, gri
€35.11 /unitate