Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 911206000 Pin Gage, Minus, 0.0600 Inch Size, Black | AE6XRZ 5VUJ1

VERMONT GAGE 911206000 Pin Gage, minus, dimensiune 0.0600 inch, negru

În stoc
Articol: AE6XRZ Model: 911206000Crucea Ref: 5VUJ1

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Gage, minus
Acuratete+ 0.0000 / -0.0002 "
CalitateClasa ZZ
Lungime2"
MaterialOțel de scule tratat cu oxid negru 52100
Interval de măsurare0.06 "
Dimensiune nominală0.06 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţime0.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăLăţimePreț
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage, minus, dimensiune 0.0940 inch, negru | AE6XQY 5VUF7 911209400Oțel de scule tratat cu oxid negru 521000.094 "0.094 "0.094 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage, minus, dimensiune 0.1250 inch, negru | AE6XRA 5VUF9 911212500Oțel de scule tratat cu oxid negru 52100-0.125 "0.12 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage, minus, dimensiune 0.2500 inch, negru | AE6XRB 5VUG0 911225000Oțel de scule tratat cu oxid negru 521000.25 "0.25 "0.25 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage, minus, dimensiune 0.3750 inch, negru | AE6XRC 5VUG1 911237500Oțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.375 "0.375 "0.375 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage, minus, dimensiune 0.1240 inch, negru | AE6XRE 5VUG3 911212400Oțel de scule tratat cu oxid negru 521000.124 "0.124 "0.124 "€7.27
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage, minus, dimensiune 0.0110 inch, negru | AE6XRF 5VUG4 911201100Oțel de scule tratat cu oxid negru M-20.011 "0.011 "0.011 "€7.54
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage, minus, dimensiune 0.0120 inch, negru | AE6XRK 5VUG8 911201200Oțel de scule tratat cu oxid negru M-20.012 "0.012 "0.012 "€7.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 911206000 Pin Gage, minus, dimensiune 0.0600 inch, negru
€7.54 /unitate