Circulator de aer VERSA KOOL GVK12 12 inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4

VERSA KOOL GVK12 Circulator de aer 12 inch 1470 Cfm 115v

În stoc
Articol: AE7UGW Model: GVK12Crucea Ref: 6ALD4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€540.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.12 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat1470
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1725
Material de gardăOțel galvanizat
Înălţime15 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/10
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare1.3
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.15 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts108
Lăţime15 "
Sârmă de protecție finisatăPalton alb din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.12
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateTip rulmentMaterial carcasăMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "AsamblateMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,796.66
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Asamblat parțialMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,818.47
Circulator de aer VERSA KOOL GVK8 8 inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "AsamblateManșonOţel10 "1/100Clasa B1550€460.59
Circulator de aer VERSA KOOL GVK20 20 inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "AsamblateMingeOţel14.5 "1/3Clasa B1725€745.12
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24 24 inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1725€766.50
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24-3 24 inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1750€1,142.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK36 36 inch 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "AsamblateMingeOţel16.5 "1/2Clasa B825€1,300.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVK12 Circulator de aer 12 inch 1470 Cfm 115v
€540.10 /unitate