Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Circulator de aer VERSA KOOL GVK8 8 inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3

VERSA KOOL GVK8 Circulator de aer 8 inch 448 Cfm 115v

În stoc
Articol: AE7UGV Model: GVK8Crucea Ref: 6ALD3
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
€460.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.8"
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat448
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1550
Material de gardăOțel galvanizat
Înălţime11 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime10 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/100
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame5
Amperi de operare0.6
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.11 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts50
Lăţime11 "
Sârmă de protecție finisatăPalton alb din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateTip rulmentMaterial carcasăMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "AsamblateMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,796.66
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Asamblat parțialMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,818.47
Circulator de aer VERSA KOOL GVK12 12 inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "AsamblateMingeOţel14 "1/10Clasa B1725€540.10
Circulator de aer VERSA KOOL GVK20 20 inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "AsamblateMingeOţel14.5 "1/3Clasa B1725€745.12
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24 24 inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1725€766.50
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24-3 24 inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1750€1,142.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK36 36 inch 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "AsamblateMingeOţel16.5 "1/2Clasa B825€1,300.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVK8 Circulator de aer 8 inch 448 Cfm 115v
€460.59 /unitate