Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6

VERSA KOOL GVS36VKWO-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v

În stoc
Element: AD6UJJ Model: GVS36VKWO-MCrucea Ref: 4ARK6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,733.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge sigilată
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat11,693
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Material de gardăOţel
Înălţime60.875 "
Material carcasăpolietilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime33.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa F
RPM motor825
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare7/3.5
Oscilant / Non-oscilantOscilant
În afara Dia.37.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Watts540
Lăţime40.25 "
Sârmă de protecție finisatăHaina cu pulbere albă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateTip rulmentMaterial carcasăMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Asamblat parțialMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,848.72
Circulator de aer VERSA KOOL GVK8 8 inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "AsamblateManșonOţel10 "1/100Clasa B1550€439.19
Circulator de aer VERSA KOOL GVK12 12 inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "AsamblateMingeOţel14 "1/10Clasa B1725€526.59
Circulator de aer VERSA KOOL GVK20 20 inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "AsamblateMingeOţel14.5 "1/3Clasa B1725€698.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24 24 inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1725€727.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24-3 24 inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1750€1,204.88
Circulator de aer VERSA KOOL GVK36 36 inch 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "AsamblateMingeOţel16.5 "1/2Clasa B825€1,163.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKWO-M Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115/230v
€2,733.69 /unitate