Circulator de aer VERSA KOOL GVK36 36 inch 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8

VERSA KOOL GVK36 Circulator de aer 36 inch 11 400 Cfm 115v

În stoc
Element: AE7UHA Model: GVK36Crucea Ref: 6ALD8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,163.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat11,400
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM825
Material de gardăOțel galvanizat
Înălţime37.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime16.5 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor825
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare7
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.37.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts497
Lăţime37.5 "
Sârmă de protecție finisatăPalton alb din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateTip rulmentMaterial carcasăMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "AsamblateMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,733.69
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Asamblat parțialMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,848.72
Circulator de aer VERSA KOOL GVK8 8 inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "AsamblateManșonOţel10 "1/100Clasa B1550€439.19
Circulator de aer VERSA KOOL GVK12 12 inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "AsamblateMingeOţel14 "1/10Clasa B1725€526.59
Circulator de aer VERSA KOOL GVK20 20 inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "AsamblateMingeOţel14.5 "1/3Clasa B1725€698.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24 24 inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1725€727.32
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24-3 24 inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1750€1,204.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVK36 Circulator de aer 36 inch 11 400 Cfm 115v
€1,163.02 /unitate