VESTIL ABS-PUMP Pompă electrică pentru tobe, 115 V, cablu de 16 picioare, furtun PVC de 8 picioare | AG7LBG

VESTIL ABS-PUMP Pompă electrică pentru tobe, 115 volți, cablu de 16 picioare, furtun PVC de 8 picioare

În stoc
Articol: AG7LBG Model: ABS-POMPĂ

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,043.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tip adaptorButoi PP
amperi6A
Bung Hole Dia.2"
CuloriGalben
Lungime cablu16 ft.
Volumul de distribuire600 CPS
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Rata de curgere13.5 g / min
Înălţime45 "
Furtun inclusDa
Lungimea furtunului96 "
Material furtunPVC
Adâncimea de scufundare39 "
Dimensiunea intrării2"
Lungime28 "
MaterialPolipropilenă
Max. Cap31 ft.
Max. Viscozitate2900 SSU
Unități de măsurareFIECARE
MotorB36
Tip montarevrană
Dimensiunea duzei3 / 4 "
Tipul operațieiPneumatic
Materialul pistonuluiHastelloy
Volumul rotoruluiVolum ridicat
Material sigiliuPolipropilenă
Amorsare de sineNu
AxHastelloy C
Materialul arboreluiHastelloy
Gravitație specifică1.4
Voltaj115V AC
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8413810040
Tara natalaSZ / DE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ABS-PUMP Pompă electrică pentru tobe, 115 volți, cablu de 16 picioare, furtun PVC de 8 picioare
€3,043.86 /unitate