VESTIL AHA-15-10-10-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDD

VESTIL AHA-15-10-10-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu

Articol: AG7LDD Model: AHA-15-10-10-PNU
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,626.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei120 "
Lățimea bazei53.75 "
Înălțimea fasciculului6"
Capacitate1500 lbs.
Caster Dia.12 "
Caster LockDa
Material de rotirePneumatic
Tip rotorBlocare în patru sensuri
Lățimea rotorului3.5 "
CuloriSilver
Lățimea flanșei3.31 "
Înălţime134.25 "
Lățimea flanșei fasciculului I3-5/16 "
Înălțimea fasciculului6 ft.
I Lungimea fasciculului120 "
Gama I Beam98 "până la 128"
Lungime120 "
MaterialAluminiu
Max. Clearance128 "
Max. Inălțime totală134.25 "
Min. Clearance98 "
Numărul de role4
Distanța de călătorie cu cărucior96-1/4 "
Înălțimea utilă sub grinda I98 "până la 128"
Lungimea grindă utilizabilă96.25 "
Distanța de călătorie utilizabilă96 1 / 4 "
Lăţime53.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)341
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)136.53
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelI Lungimea fascicululuiÎnălțimea fascicululuiLăţimeLățimea flanșei fasciculului ICapacitateTip rotorPreț
VESTIL AHA-15-10-12-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 10 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDE AHA-15-10-12-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€7,163.82
VESTIL AHA-15-10-8-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 10 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€5,780.12
RFQ
VESTIL AHA-15-12-10-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 12 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€7,531.02
VESTIL AHA-15-12-12-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDH AHA-15-12-12-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€6,919.47
VESTIL AHA-15-12-8-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 12 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€6,971.44
VESTIL AHA-15-15-10-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., Dimensiune 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€7,465.25
VESTIL AHA-15-15-12-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., 15 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDL AHA-15-15-12-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Blocare în patru sensuri€7,950.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHA-15-10-10-PNU Macara portal cu roată pneumatică, 1500 lb., 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu
€6,626.75 /unitate