Macara portal reglabilă VESTIL AHA-4-12-12, 4000 lb., 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEM

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-4-12-12, 4000 lb., dimensiune 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AG7LEM Model: AHA-4-12-12

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,105.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei144 "
Lățimea bazei53.9375 "
Înălțimea fasciculului8"
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Placa superioara cu rotile4 "x 4 1 / 2"
Tip rotorRole pivotante (4) de blocare a poziției
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Lățimea flanșei4.19 "
Înălţime152.13 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Lățimea flanșei fasciculului I4-3/16 "
Înălțimea fasciculului8 ft.
I Lungimea fasciculului144 "
Gama I Beam114 "până la 144"
Lungime144 "
MaterialAluminiu
Max. Clearance144 "
Max. Inălțime totală152.125 "
Min. Clearance114 "
Numărul de role4
Distanța de călătorie cu cărucior120-1/4 "
Înălțimea utilă sub grinda I114 "până la 144"
Lungimea grindă utilizabilă120.25 "
Distanța de călătorie utilizabilă120 1 / 4 "
Lăţime53.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)310.2
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)137
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelI Lungimea fascicululuiÎnălțimea fascicululuiLăţimeLățimea flanșei fasciculului ICapacitateTip rotorPreț
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-10, 2000 lb., dimensiune 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€4,846.65
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-12, 2000 lb., 10 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,231.65
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-8, 2000 lb., 10 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,516.99
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-10, 2000 lb., dimensiune 12 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,702.95
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-12, 2000 lb., 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€7,035.45
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-8, 2000 lb., dimensiune 12 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,458.64
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-15-10, 2000 lb., 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€8,774.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-4-12-12, 4000 lb., dimensiune 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu
€10,105.53 /unitate