Macara portal reglabilă VESTIL AHA-6-8-10, 6000 lb., 8 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LFF 32Y996

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-6-8-10, 6000 lb., dimensiune 8 x 10 picioare, argintiu, aluminiu

Articol: AG7LFF Model: AHA-6-8-10Crucea Ref: 32Y996
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,086.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portantă portabilă
Înălțime reglabilăDa
Creștere reglabile6"
Lungimea bazei96 "
Lățimea bazei64.6875 "
Înălțimea fasciculului10 "
Capacitate6000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster LockDa
Material de rotirefenolic
Placa superioara cu rotile4 "x 4 1 / 2"
Tip rotorRole pivotante (4) de blocare a poziției
Lățimea rotorului3"
CuloriSilver
Lățimea flanșei4.69 "
Înălţime132 "
Reglarea pe înălțime6 In.
Lățimea flanșei fasciculului I4-11/16 "
Înălțimea fasciculului10 ft.
I Lungimea fasciculului96 "
Gama I Beam98 "până la 122"
Lungime96 "
MaterialAluminiu
Max. Clearance122 "
Max. Inălțime totală132 "
Min. Clearance98 "
Numărul de role4
Distanța de călătorie cu cărucior72-1/4 "
Înălțimea utilă sub grinda I98 "până la 122"
Lungimea grindă utilizabilă72.25 "
Distanța de călătorie utilizabilă72 1 / 4 "
Lăţime64.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 203.85
Înălțimea navei (cm)335.28
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)164.31
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelI Lungimea fascicululuiÎnălțimea fascicululuiLăţimeLățimea flanșei fasciculului ICapacitateTip rotorPreț
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-10, 2000 lb., dimensiune 10 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€4,846.65
RFQ
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-12, 2000 lb., 10 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,231.65
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-10-8, 2000 lb., 10 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,516.99
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-10, 2000 lb., dimensiune 12 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,702.95
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-12, 2000 lb., 12 x 12 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€7,035.45
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-12-8, 2000 lb., dimensiune 12 x 8 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€6,458.64
Macara portal reglabilă VESTIL AHA-2-15-10, 2000 lb., 15 x 10 picioare, argintiu, aluminiu | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Role pivotante (4) de blocare a poziției€8,774.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara portal reglabilă AHA-6-8-10, 6000 lb., dimensiune 8 x 10 picioare, argintiu, aluminiu
€11,086.15 /unitate