VESTIL AHW-H-2436 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime

În stoc
Articol: AF4VXM Model: AHW-H-2436Crucea Ref: 9M982

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€626.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru
Adâncimea bazei36 "
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei24 "
baterii incluseNu
Latimea de Jos24 "
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Tip de puntezimțată
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare500 lb.
Înălțime coborâtă10 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei16.5 "
Min. Înălțimea platformei10.5 "
Numărul de picioare4
Număr de punți modulare1
Inălțime totală9 - 14 "
Adâncimea platformei36 "
Înălțimea platformei9 - 14 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului23 "
Înălțimea ridicată16 1 / 2 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.5625
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)60.71
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiAdâncimea bazeiLungimea bazeiCuloriArticolMaterialNumărul de picioareLungimea platformeiPreț
VESTIL AHW-L-2460 Standuri Work-Mate reglabile din oțel, dimensiune 60 inch, 500 lb. Capacitate, galben | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucru portabilă pliabilăOţel660 "€775.27
VESTIL AHW-H-2424 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GalbenPlatforma de lucruOţel423 "€603.28
VESTIL AHW-H-2460 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucruOţel660 "€773.14
VESTIL AHW-L-2424 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel423 "€542.65
VESTIL AHW-L-2436 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel436 "€619.65
VESTIL AHW-H-1924 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch lățime x 24 inch lungime | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GalbenPlatformă de lucru pe punte zimțatăOţel423 "€533.38
VESTIL AHW-H-1924-A Suport din aluminiu, zimțat, 9-1/2 inch până la 15-1/2 inch înălțime, 19 inch x 24 inch lungime | AG7LNR AHW-H-1924-A19 "--SilverPlatformă de lucru pe punte zimțatăAluminiu423 "€1,164.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHW-H-2436 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime
€626.04 /unitate