VESTIL Cric pentru camion cu furcă AIR-J, 44000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch

În stoc
Articol: AG7LRF Model: AIR-J

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,358.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de service hidraulic
Lungimea bazei25 "
Lățimea bazei12 "
Capacitate22 tonuri.
CuloriGalben
Înălţime48 "
Lungime25 "
Capacitate de încărcare44000 lbs.
Înălțime coborâtă8 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie10 "
Unități de măsurareFIECARE
MecanismPistonul Ram
Tip de alimentarePneumatic
Înălțimea ridicată18 1 / 4 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.7
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCuloriArticolCapacitate de încărcareMax. Distanța de călătorieTip de alimentarePreț
VESTIL FORK-J Cric hidraulic manual, 8000 lb. Capacitate | AG7TFM FURCĂ-J8"8"GriCric de service hidraulic cu aer8000 lbs.13.75 "Hidraulic€1,065.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric pentru camion cu furcă AIR-J, 44000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch
€1,358.07 /unitate