VESTIL FORK-J Cric hidraulic manual, 8000 lb. Capacitate | AG7TFM

VESTIL Cric hidraulic manual FORK-J, 8000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7TFM Model: FORK-J

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,429.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de service hidraulic cu aer
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
Capacitate4 tonuri.
CuloriGri
Înălţime36 "
Înălțimea suportului Jack9 1 / 2 "
Jack Stand Lungime8"
Capacitatea perechii de suporturi Jack13 tonuri.
Jack Stand Înălțime ridicată15 3 / 4 "
Lățimea suportului Jack8"
Lungime43.25 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
Înălțime coborâtă2.25 "
Înălțime coborâtă2 7 / 16 "
Pad parțial cu înălțime coborâtă2 1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie13.75 "
Unități de măsurareFIECARE
MecanismPistonul Ram
Tip de alimentareHidraulic
Înălțimea ridicată16 "
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)109.86
Lățimea navei (cm)20
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCuloriArticolCapacitate de încărcareMax. Distanța de călătorieTip de alimentarePreț
Cric cu furcă VESTIL AIR-J, 44000 lb. Capacitate, dimensiune 48 inch | AG7LRF AIR-J25 "12 "GalbenCric de service hidraulic44000 lbs.10 "Pneumatic€1,358.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric hidraulic manual FORK-J, 8000 lb. Capacitate
€1,429.00 /unitate