VESTIL Camion cu buncăr pentru toate terenurile ALL-T-GPT-HOP, 3000 lb. Capacitate

Articol: AG7LUB Model: ALL-T-GPT-HOP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,849.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu autobasculant autodescărcat
Capacitate3,000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime89 "
Drive SystemMotor pe gaz
Tip basculantcu roți
Tipul de combustibil al motoruluiBenzină
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.17 "
Dimensiunea roții din față17 "x 9"
Lățimea roții din față9"
Dimensiunea motorului pe benzină190cc
Înălțimea mânerului46 "
Manevrați Lățime19 "
Înălţime50 "
HP5 1/2 CP
Lungime89 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Modelul anului2013
Număr de viteze1
Încărcătură utilă1361kg
Dimensiunea roții din spate12 "x 7"
Diametrul volanului.12 "
Lățimea volanului de direcție7"
Tip de bacșișHidraulica Fata Inalta
Capacitate cada129 cu. ft.
Finisaj cadăGalvanizat
Materialul cuveiOţel
Volum2/3 cu. yd.
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 605.7
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)226.06
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8427208000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu buncăr pentru toate terenurile ALL-T-GPT-HOP, 3000 lb. Capacitate
€18,849.44 /unitate