VESTIL AP-4248 Palet din aluminiu pentru utilizare grea, 4000 lb. Capacitate, 42 x 48 inch Dimensiune | AG7LVF

VESTIL AP-4248 Palet din aluminiu pentru utilizare grea, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 42 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7LVF Model: AP-4248

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€606.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Capacitate podea6000 lbs.
Capacitate furcă4000 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii4 5 / 16 "
Lățimea deschiderii furcii19 5 / 16 "
Înălţime6"
Lungime48 "
Unități de măsurareFIECARE
Grosime3 / 4 "
Capacitate de rafturi de paleți neacceptată6000 lbs.
Lăţime42 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea deschiderii furciiLăţimePreț
VESTIL AP-4048 Palet din aluminiu pentru utilizare grea, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 inch Dimensiune | AG7LVD AP-404818 5 / 16 "40 1 / 8 "€588.82
VESTIL AP-4848 Palet din aluminiu pentru utilizare grea, 4000 lb. Capacitate, 48 x 48 inch Dimensiune | AG7LVG AP-484822 5 / 16 "48 1 / 8 "€625.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AP-4248 Palet din aluminiu pentru utilizare grea, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 42 x 48 inch
€606.36 /unitate