Vestil APPL-1200-66 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 66 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7LWB Model: APPL-1200-66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Capacitate1,200 lbs.
CuloriAlbastru rosu
Adâncime17 "
Lungime extinsă29 15 / 16 "
Material roata fataCauciuc termoplastic
Camion de mână ScopScop general
Înălţime66 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. suporturi verticale2
Nr. de roti4
Adâncimea plăcii nasului5"
Lungimea plăcii nasului5"
Grosimea plăcii nasului0.5 "
Lățimea plăcii nasului24 "
Numărul de roți4
Ziua OperațieiRatchet
Tipul operațieiRatchet
Dia roata spate.4"
Materialul roții din spateCauciuc termoplastic
Tip roată spatePivotant
Lățimea roții din spate1"
Lungimea curelei60 "
Capacitate uniformă1200 lbs.
Capacitate de greutate1200 lbs.
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții2"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)166.37
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)61.28
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea plăcii nasuluiPreț
VESTIL APPL-1200-60 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 60 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru | AG7LWA APPL-1200-60Albastru60 "5 1 / 4 "€698.17
VESTIL APPL-1200-72 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 72 inci, 1200 lbs. Capacitate, albastru | AG7LWC APPL-1200-72Albastru72 "5 1 / 4 "€601.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil APPL-1200-66 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 66 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru
€718.78 /unitate