Vestil APPL-1200-72 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 72 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru

Articol: AG7LWC Model: APPL-1200-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€727.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pentru aparate
Capacitate1,200 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime17 "
Material roata fataCauciuc termoplastic
Camion de mână ScopScop general
Înălţime72 "
Lungime13.75 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. suporturi verticale2
Nr. de roti4
Adâncimea plăcii nasului5"
Lungimea plăcii nasului5 1 / 4 "
Grosimea plăcii nasului0.5 "
Lățimea plăcii nasului24 "
Numărul de roți4
Ziua OperațieiRatchet
Tipul operațieiRatchet
Dia rotor spate.4 x 2 in.
Dia roata spate.4 "x 1"
Materialul roții din spateCauciuc termoplastic
Tip roată spatePivotant
Lungimea curelei60 "
Capacitate uniformă1200 lbs.
Capacitate de greutate1200 lbs.
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții2"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimea plăcii nasuluiPreț
VESTIL APPL-1200-60 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 60 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru | AG7LWA APPL-1200-60Albastru60 "5 1 / 4 "€698.17
VESTIL APPL-1200-66 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 66 inci, 1200 lbs. Capacitate, albastru | AG7LWB APPL-1200-66Albastru rosu66 "5"€718.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil APPL-1200-72 Cărucior cu clichet din oțel, dimensiune 17 x 24 x 72 inch, 1200 lbs. Capacitate, albastru
€727.51 /unitate