Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL AS-344-4PK Șuruburi de ancorare pentru beton, înălțime de 3/4 inchi, lungime 4-1/4 inci, bucăți 4 | AG7LYN 49Y449

VESTIL AS-344-4PK Șuruburi de ancorare pentru beton, înălțime de 3/4 inch, lungime 4-1/4 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AG7LYN Model: AS-344-4PKCrucea Ref: 49Y449

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€35.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncore de pană
CuloriSilver
Diametru3 / 4 "
Înălţime4.25 "
Lungime0.75 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea de montare3/4 x 4 "
lungimea manecii2"
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea de montarelungimea maneciiLăţimePreț
VESTIL AS-383-4PK Șuruburi de ancorare pentru pană de beton, 3/8 inch dia., 3 inch lungime, 4 buc | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Oțel zincat3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "€26.90
VESTIL AS-124-4PK Șuruburi de ancorare pentru beton, 1/2 inch înălțime, 4 inch lungime, 4 buc | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Oţel1/2 x 4 "4"0.5 "€24.93
VESTIL AS-125-4PK Șuruburi de ancorare pentru beton, 1/2 inch înălțime, 5 inch lungime, 4 buc | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Oţel1/2 x 5 "3"0.5 "€33.59
VESTIL AS-346-4PK Șurub de ancorare pentru beton, 3/4 inci înălțime, 6-1/4 inch lungime, 4 buc | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Oţel3/4 x 6 "-0.75 "€42.06
VESTIL AS-584-4PK Șurub de ancorare pentru beton, 5/8 inci înălțime, 4 inch lungime, 4 buc | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Oţel3/8 x 4 "-0.625 "€35.32

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AS-344-4PK Șuruburi de ancorare pentru beton, înălțime de 3/4 inch, lungime 4-1/4 inch, 4 buc.
€35.32 /unitate