VESTIL ASP-36-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 2 trepte, dimensiune 36 inch x 23 inch

În stoc
Articol: AG7LZV Model: ASP-36-A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,531.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Răspândirea bazei36.125 "
Lățimea bazei36.13 "
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Evaluarea taxei500 lbs.
Ajustarea primului pas Max.7 1 / 2 "
Înălţime14.5 "
Adâncimea pasului individual11 7 / 8 "
Lungimea scarii1.9 ft.
Material scarăAluminiu
Tip scarăPlatformă
Lungime22.75 "
MaterialAluminiu
Max. Ajustare al doilea pas14 1 / 2 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Reglarea primului pas6"
Min. Ajustare al doilea pas13 "
Numărul de pași2
Unghiul pasului33 grade
Adâncimea pasului11.875 "
Materialul pasuluiAluminiu
Lăţime36.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)91.76
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Ajustare al doilea pasLățimea bazeiCuloriMax. Al treilea pas de ajustareMin. Reglarea primului pasMin. Ajustare al doilea pasMin. Al treilea pas de ajustareNumărul de pașiPreț
VESTIL ASP-24 Suport reglabil Step Mate, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Galben-6"13 "-2€739.01
VESTIL ASP-24-3 Suport ajustabil Step Mate, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Galben22 1 / 4 "6"13 "20 "3€746.91
VESTIL ASP-24-3-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZK ASP-24-3-A14 1 / 2 "24.13 "Silver21 1 / 2 "6"13 "20 "3€1,962.83
VESTIL ASP-24-3-SS Suport reglabil Step Mate din oțel inoxidabil, 3 trepte, dimensiune 24 inch x 34 inch | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "3€3,191.11
VESTIL ASP-24-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Silver-6"13 "-2€1,425.60
VESTIL ASP-24-SS Suport reglabil Step Mate din oțel inoxidabil, 2 trepte, dimensiune 24 inch x 23 inch | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Silver-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-2€2,477.38
VESTIL ASP-36 Suport ajustabil Step Mate, 2 trepte, dimensiune 36 inch x 23 inch | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Galben-6"13 "-2€547.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASP-36-A Suport reglabil Step Mate din aluminiu, 2 trepte, dimensiune 36 inch x 23 inch
€1,531.41 /unitate