VESTIL ASP-PORT Suport portabil Dolly Kit-step Mate, dimensiune 40 inch | AG7MAM

VESTIL ASP-PORT Kit de cărucior portabil-step Mate Stand, dimensiune 40 inch

În stoc
Articol: AG7MAM Model: ASP-PORT

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand Dolly portabil
Caster Dia.4"
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Înălţime40 1 / 4 "
Include(2) șuruburi cu cap hexagonal, (1) șuruburi U
Lungime5 9 / 16 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Foloseste cuModele de suport Step Mate
Diametrul roții.4"
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime23 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)102.24
Lungimea navei (cm)14.13
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASP-PORT Kit de cărucior portabil-step Mate Stand, dimensiune 40 inch
€242.53 /unitate