VESTIL ATD-1622-6 Cărucior reglabil cu roată de 6 inchi, dimensiune 16 x 22 inci, 3000 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7MAT Model: ATD-1622-6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly reglabil
Capacitate3000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
Tip rotor(2) pivotare cu frână, (2) pivotare fără frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime36.5 "
Înălţime8.88 "
Lungime36.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Capacitate de încărcare statică3,000 lbs.
Lungime utilizabilă22 "până la 34"
Lățime utilizabilă16 "până la 24"
Lăţime26.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)22.54
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiÎnălţimePreț
VESTIL ATD-1622-4 Cărucior reglabil cu roată de 4 inchi, dimensiune 16 x 22 inci, 2000 lb. Capacitate, albastru | AG7MAR ATD-1622-42000 lbs.4 "x 2"7"€476.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ATD-1622-6 Cărucior reglabil cu roată de 6 inchi, dimensiune 16 x 22 inci, 3000 lb. Capacitate, albastru
€519.50 /unitate