VESTIL AWR-38-10A-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 38 inchi

Articol: CE3AGQ Model: AWR-38-10A-WH
€2,513.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de mers cu roți
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1500 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți2200 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)1 1 / 2 "
Adâncime120 1 / 4 "
Distanța dintre borduri46 7 / 8 "
Înălţime15 "
Înălțimea18 7/8 "până la 38"
IncludeLanțuri de reținere de siguranță
Lungime10 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime38 "
Min. Înălţime18 7 / 8 "
Numărul de roți2
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță1 1 / 2 "
Lungime utilizabilă120 1 / 4 "
Lungimea rampei utilizabile120 1 / 4 "
Latimea rampa utilizabila36 "
Lățime utilizabilă36 "
Diametrul roții.10 "
Tip roatăSemipneumatic
Lăţime46 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCapacitate cu cărucior cu 2 roțiLungimeMax. ÎnălţimeLungime utilizabilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaPreț
VESTIL AWR-28-10A-WH Rampă de mers pe roți din aluminiu, dimensiune 120 x 28 inchi | AG8HLY AWR-28-10A-WHRampă pe jos2200 lbs.1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,768.12
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-WH Rampă de mers pe roți din aluminiu, dimensiune 144 x 28 inch | AG8HLZ AWR-28-12A-WHRampă pe jos1900 lbs.1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "€1,984.33
RFQ
VESTIL AWR-38-14A-WH Rampă de mers pe roți din aluminiu, dimensiune 168 x 38 inch | AG8HMA AWR-38-14A-WHRampă pe jos1600 lbs.1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "36 "€2,455.38
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 28 inchi | CE3AFQ AWR-28-10B-WHRampă de mers cu roți-1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,738.04
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 28 inchi | CE3AFU AWR-28-12B-WHRampă de mers cu roți-1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "€1,985.74
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 28 inchi | CE3AFW AWR-28-14A-WHRampă de mers cu roți-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,194.77
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 28 inchi | CE3AFY AWR-28-14B-WHRampă de mers cu roți-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,103.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-38-10A-WH Roată reglabilă pentru rampă de mers, opțional, lățime de 38 inchi
€2,513.63 /unitate