VESTIL AWR-G-28-9A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 108.5 inchi | CE3AJE

VESTIL AWR-G-28-9A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 108.5 inci

Element: CE3AJE Model: AWR-G-28-9A-HR
€2,479.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1,600 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți2,500 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2"
Tip de punteGrip Strut
Adâncime108 1 / 2 "
Distanța dintre borduri29 3 / 8 "
Culoarea balustradeiSilver
Înălțimea balustradei40 1 / 4 "
Balustrade incluseDa
Înălţime45 1 / 3 "
Înălțimea6 "până la 33"
Include2 Șuruburi pe balustrade
Tipul de instalareȘurub pe
Lungime9 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime33 "
Sina din mijloc18 7 / 16 "
Înălțimea șinei mediane18 4 / 9 "
Min. Înălţime6"
Număr de balustrade2
Înălțimea balustradei40 1 / 4 "
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță2"
Lungime utilizabilă108 1 / 2 "
Lungimea șină utilă84 "
Lungimea rampei utilizabile108 1 / 2 "
Latimea rampa utilizabila26 "
Lățime utilizabilă26 "
Lăţime29 3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. ÎnălţimeCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiNumăr de balustradeLungime utilizabilăLungimea șină utilăLungimea rampei utilizabileLatimea rampa utilizabilaPreț
VESTIL AWR-G-28-10A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 120.25 inchi | CE3AHT AWR-G-28-10A-HR38 "1,500 lbs.2,200 lbs.2120 1 / 4 "96 "120 1 / 4 "26 "€2,184.82
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 143.75 inchi | CE3AHV AWR-G-28-12A-HR46 "1,400 lbs.1,900 lbs.4143 3 / 4 "122 5 / 16 "143 3 / 4 "26 "€2,976.54
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 167.5 inchi | CE3AHX AWR-G-28-14A-HR56 "1,200 lbs.1,600 lbs.4167 1 / 4 "146 5 / 16 "167 1 / 4 "26 "€3,171.29
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 191 inchi | CE3AHZ AWR-G-28-16A-HR62 "1,000 lbs.1,000 lbs.4190 3 / 4 "170 5 / 16 "190 3 / 4 "26 "€3,502.09
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 73.25 inci | CE3AJB AWR-G-28-6A-HR21 "2000 lbs.2,800 lbs.273 1 / 4 "48 "73 1 / 4 "26 "€1,613.54
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 85 inchi | CE3AJC AWR-G-28-7A-HR25 "1,800 lbs.2,800 lbs.285 "60 "85 "26 "€1,782.54
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 96.75 inchi | CE3AJD AWR-G-28-8A-HR29 "1,650 lbs.2,500 lbs.296 3 / 4 "72 "96 3 / 4 "26 "€1,934.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-G-28-9A-HR Rampă de mers cu șină, mâner din aluminiu, dimensiune 29.38 x 108.5 inci
€2,479.12 /unitate