VESTIL BALL-3060 Platformă cromată de transfer cu bile, dimensiune 30 x 60 inch

Articol: AG7MJK Model: BALL-3060

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de transfer de minge
Centre de minge4"
Lungimea transferului mingii4 3 / 4 "
Lățimea transferului mingii4"
Capacitate75 lbs.
CuloriSilver
Înălţime2.38 "
Lungime60 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de mingi105
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeNumărul de mingiLăţimePreț
VESTIL BALL-1828 Platformă de transfer cromată, dimensiune 18 x 28 inch | AG7MJD BALA-1828Silver3.25 "28 "2418.12 "€1,028.98
VESTIL BALL-2036 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 20 x 36 inch | AG7MJG BALA-2036Silver3.25 "36.19 "3220.88 "€883.48
VESTIL BALL-2448 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 24 x 48 inch | AG7MJH BALA-2448Silver2.38 "48 "7224 "€1,853.66
VESTIL BALL-4048 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 40 x 48 inch | AG7MJL BALA-4048Albastru2.38 "48 "12040 "€2,456.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BALL-3060 Platformă cromată de transfer cu bile, dimensiune 30 x 60 inch