VESTIL BALL-4048 Platformă cromată de transfer cu bile, dimensiune 40 x 48 inch

În stoc
Articol: AG7MJL Model: BALL-4048

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,456.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de transfer de minge
Centre de minge4"
Lungimea transferului mingii4 3 / 4 "
Lățimea transferului mingii4"
Capacitate75 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime2.38 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de mingi120
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)6.03
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeNumărul de mingiLăţimePreț
VESTIL BALL-1828 Platformă de transfer cromată, dimensiune 18 x 28 inch | AG7MJD BALA-1828Silver3.25 "28 "2418.12 "€1,028.98
VESTIL BALL-2036 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 20 x 36 inch | AG7MJG BALA-2036Silver3.25 "36.19 "3220.88 "€883.48
VESTIL BALL-2448 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 24 x 48 inch | AG7MJH BALA-2448Silver2.38 "48 "7224 "€1,853.66
VESTIL BALL-3060 Platformă de transfer cu bile cromată, dimensiune 30 x 60 inch | AG7MJK BALA-3060Silver2.38 "60 "10530 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BALL-4048 Platformă cromată de transfer cu bile, dimensiune 40 x 48 inch
€2,456.52 /unitate